H700NVO PP10010072, Ratschen-Verschlußsystem
3M™ Schutzhelm Serie H700
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000104213
Rubix:1970298
Hersteller:7000104213
EAN:4046719816316

Technische Zusammenfassung
| Farbe | orange |
|---|---|
| Kappeneinstellung | gestell |
| Hauptmaterial | polyethylen |
Dokumente
Produktdetails : H700NVO PP10010072, Ratschen-Verschlußsystem
3M™ Schutzhelme der Serie H700 gehören zu unserer Serie leichter Schutzhelme mit Kunststoffschweißband und belüftetem Kopfbügel für verbesserten Komfort. Mit kurzem Schirm und einer Kopfbebänderung, die um 180° gedreht werden kann, um ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen. Erhältlich mit Pinlock- oder Ratschenverschluss.
3M™ Schutzhelme der Serie H700 gehören zu unserer Serie leichter Schutzhelme mit Kunststoffschweißband und belüftetem Kopfbügel für verbesserten Komfort. Mit kurzem Schirm und einer Kopfbebänderung, die um 180° gedreht werden kann, um ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen. Erhältlich mit Pinlock- oder Ratschenverschluss.
Stärken
• Komfortable, stabile und leichte Schutzhelme
• Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Sicht nach oben
• Kopfbebänderung um 180° drehbar, um bei Arbeiten in beengten Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen
• Belüftetes Kopfband für verbesserten Komfort
• Zugelassen für den Einsatz bei -30 °C (EN397:2012) und -50 °C (GOST EN397:2012)
Anwendungen
Baugewerbe - Bergbau - Forstwirtschaft - Leichtindustrie - Öl & Gas
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 456 g |
|---|---|
| Farbe | orange |
| Kappeneinstellung | gestell |
| Hauptmaterial | polyethylen |
| Belüftung | belüftet |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
368,00 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
437,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort