G30DUW G30DUW Schutzhe belüftet Uvicator Pinlock Lederschweißb weiß
3M™ Schutzhelm Serie G3000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000108298
Rubix:1530737
Hersteller:7000108298
EAN:4046719272662



Dokumente
Produktdetails : G30DUW G30DUW Schutzhe belüftet Uvicator Pinlock Lederschweißb weiß
Die 3M™ Schutzhelme der Serie G3000 wurden in enger Zusammenarbeit mit Industrie- und Forstarbeitern entwickelt. Der Schutzhelm ist für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet, in denen effektive Schutzeigenschaften, hervorragende Belüftung und ein optimales Sichtfeld erforderlich sind. Das schlanke Design bewirkt, dass herunterfallende Objekte ungehindert abgleiten, ohne dass der Helm verrutscht. Das leicht abgerundete Design ohne scharfe oder hervorstehende Komponenten, die besonders komfortable Innenausstattung und die mühelose Anpassung machen den G3000 einzigartig.
Die 3M™ Transparenten Visiere der Serie WP sind nach EN 166 zertifiziert und schützen vor Gefahren bei Arbeiten im industriellen Bereich wie beispielsweise Hochgeschwindigkeitspartikeln, UV-Strahlung sowie Flüssigkeits- und flüssigen Metallspritzern. Sie entsprechen der optischen Klasse 1 und bieten Schutz vor Hochgeschwindigkeitspartikeln mit mittlerer Energie (120 m/s) vom Grad B oder Schutz vor Hochgeschwindigkeitspartikeln mit geringer Energie (45 m/s) vom Grad F. Unsere transparenten Visiere der Serie WP bestehen aus Acetat oder Polycarbonat. Passend für 3M™ SecureFit™ Schutzhelme der Serie X5000 mit dem U5B Visierbefestigungssystem und der Kopfhalterung H8. Durch Einrasten wird das Visier schnell und einfach mit dem Visierhalter kombiniert. Alle Visiere der Serie WP sind kompatibel mit den 3M™ Integrierten Vollsicht-Schutzbrillen für Schutzhelme V9, den 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützern und Gehörschutz-Headsets.
Stärken
• Schutzhelm für widrige Anwendungsbedingungen, mit hervorragender Belüftung und gutem Sichtfeld
• Der 3M™ Uvicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss
• Leicht abgerundetes Design, das ein Verfangen in Kabeln oder Ästen verhindert
• Die Belüftungslöcher sind über einen großen Bereich verteilt und sorgen durch einen maximalen Luftdurchfluss für besseren Tragekomfort
• Kopfbebänderung um 180° drehbar, um bei Arbeiten in beengten Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Sicht nach oben
• Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Sicht nach oben
• Branding und Logodruckoptionen verfügbar
• Austauschbares Schweißband aus Leder oder Kunststoff
• Option mit Lampenhalterung erhältlich
• Zugelassen für den Einsatz bei -30 °C
• Erhältlich in 8 Standardfarben (Weiß, Gelb, Blau, Rot, Grün, Orange, Schwarz, Hi-Viz-Grün)
Anwendungen
Baugewerbe - Elektrotechnik - Forstwirtschaft - Metallindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Kappeneinstellung | tasten |
| Hauptmaterial | abs |
| Belüftung | belüftet |
| Gewicht | 6566 g |
| Werkstoff | uv-stabilisiertes abs |
| Visier | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
473,00 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
562,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std