G30NUWLH G30NUWLH Schutzhelm belüftet Uvicator Ratsche ABS weiß
3M™ Schutzhelm Serie G3000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000103823
Rubix:1992610
Hersteller:7000103823
EAN:4046719527106






Dokumente
Produktdetails : G30NUWLH G30NUWLH Schutzhelm belüftet Uvicator Ratsche ABS weiß
Die 3M™ Schutzhelme der Serie G3000 wurden in enger Zusammenarbeit mit Industrie- und Forstarbeitern entwickelt. Der Schutzhelm ist für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet, in denen effektive Schutzeigenschaften, hervorragende Belüftung und ein optimales Sichtfeld erforderlich sind. Das schlanke Design bewirkt, dass herunterfallende Objekte ungehindert abgleiten, ohne dass der Helm verrutscht. Das leicht abgerundete Design ohne scharfe oder hervorstehende Komponenten, die besonders komfortable Innenausstattung und die mühelose Anpassung machen den G3000 einzigartig.
Das Spezialdesign der G500 ermöglicht die Kombination mit anderen 3M™ Sicherheitsprodukten wie Schutzvisieren, passiven Kapselgehörschützern oder Gehörschutz-Headsets sowie einer integrierbaren Schutzbrille. Dieses hochwertige Produkt bietet vorne und an den Seiten Aufprallschutz, wobei während der Entwicklung besonderes Augenmerk auf maximale Sichtbarkeit und Tragekomfort gelegt wurde.
Stärken
• Schutzhelm für widrige Anwendungsbedingungen, mit hervorragender Belüftung und gutem Sichtfeld
• Der 3M™ Uvicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss
• Leicht abgerundetes Design, das ein Verfangen in Kabeln oder Ästen verhindert
• Die Belüftungslöcher sind über einen großen Bereich verteilt und sorgen durch einen maximalen Luftdurchfluss für besseren Tragekomfort
• Kopfbebänderung um 180° drehbar, um bei Arbeiten in beengten Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Sicht nach oben
• Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Sicht nach oben
• Branding und Logodruckoptionen verfügbar
• Austauschbares Schweißband aus Leder oder Kunststoff
• Option mit Lampenhalterung erhältlich
• Zugelassen für den Einsatz bei -30 °C
• Erhältlich in 8 Standardfarben (Weiß, Gelb, Blau, Rot, Grün, Orange, Schwarz, Hi-Viz-Grün)
Anwendungen
Baugewerbe - Elektrotechnik - Forstwirtschaft - Metallindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 424 g |
|---|---|
| Farbe | weiß |
| Kappeneinstellung | gestell |
| Hauptmaterial | abs |
| Belüftung | belüftet |
| Gewicht | 399,8 g |
| Werkstoff | uv-stabilisiertes abs |
| Visier | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
913,20 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
1.086,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage