G30DUR G30DUR Schutzhelm G3000D, rot
3M™ Schutzhelm Serie G3000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000108297
Rubix:1968414
Hersteller:7000108297
EAN:4046719272648

Dokumente
Produktdetails : G30DUR G30DUR Schutzhelm G3000D, rot
Die 3M™ Schutzhelme der Serie G3000 wurden in enger Zusammenarbeit mit Industrie- und Forstarbeitern entwickelt. Der Schutzhelm ist für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet, in denen effektive Schutzeigenschaften, hervorragende Belüftung und ein optimales Sichtfeld erforderlich sind. Das schlanke Design bewirkt, dass herunterfallende Objekte ungehindert abgleiten, ohne dass der Helm verrutscht. Das leicht abgerundete Design ohne scharfe oder hervorstehende Komponenten, die besonders komfortable Innenausstattung und die mühelose Anpassung machen den G3000 einzigartig.
Für komfortablen, stabilen und leichtgewichtigen Kopfschutz mit Beständigkeit gegen niedrigen Temperaturen, verwenden Sie 3M™ Schutzhelme der Serie H700. Der belüftete Kopfbügel bietet verbesserten Komfort und die Kopfbebänderung kann um 180° gedreht werden, um bei Arbeiten in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen. Sie sind mit Pinlock- oder Ratschenverschluss verfügbar und zugelassen für den Einsatz bei -30 °C (EN397:2012) und -50 °C (GOST EN397:2012).
Stärken
• Schutzhelm für widrige Anwendungsbedingungen, mit hervorragender Belüftung und gutem Sichtfeld
• Der 3M™ Uvicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss
• Leicht abgerundetes Design, das ein Verfangen in Kabeln oder Ästen verhindert
• Die Belüftungslöcher sind über einen großen Bereich verteilt und sorgen durch einen maximalen Luftdurchfluss für besseren Tragekomfort
• Kopfbebänderung um 180° drehbar, um bei Arbeiten in beengten Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Sicht nach oben
• Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Sicht nach oben
• Branding und Logodruckoptionen verfügbar
• Austauschbares Schweißband aus Leder oder Kunststoff
• Option mit Lampenhalterung erhältlich
• Zugelassen für den Einsatz bei -30 °C
• Erhältlich in 8 Standardfarben (Weiß, Gelb, Blau, Rot, Grün, Orange, Schwarz, Hi-Viz-Grün)
Anwendungen
Baugewerbe - Elektrotechnik - Forstwirtschaft - Metallindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1116 g |
|---|---|
| Farbe | rot |
| Kappeneinstellung | tasten |
| Hauptmaterial | abs |
| Belüftung | belüftet |
| Gewicht | 310 g |
| Werkstoff | uv-stabilisiertes abs |
| Herkunftsland | PL |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort