4545XL 4545 Schutzanz PE Laminat fussela Typ 5/6 Kat. 2 weiß Gr.XL

3M™ Schutzanzug 4545

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:7100198131
Rubix:1992494
Hersteller:7100198131
EAN:04054596670105
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größexl
Hauptmaterialpolyethylen
Farbeweiß
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4545XL 4545 Schutzanz PE Laminat fussela Typ 5/6 Kat. 2 weiß Gr.XL


Der 3M™ Schutzanzug 4545 kombiniert ein leichtes mikroporöses Laminat mit einer dreiteiligen Kapuze und bietet Schutz der Kategorie III gegen gefährliche Stäube (Typ 5) sowie begrenzte Flüssigkeitsspritzer (Typ 6). Ein Zweikomponenten-Vlies mit einem besonders flusenarmen Laminat sorgt für Flexibilität und einen angenehmen Fall des Materials.

Eigenschaften:
Das Zweikomponenten-Vlies des 3M™ Schutzanzugs 4545 besitzt eine hohe Zugfestigkeit und ist mit einem besonders flusenarmen mikroporösen Laminat versehen, wodurch die Kontamination der Arbeitsumgebung reduziert wird. Die dreiteilige Kapuze lässt sich leicht anlegen und ist mit Schutzbrillen sowie Atemschutzmasken kompatibel, die zusätzlich getragen werden. Die Mikroperforationen im Laminat ermöglichen den Abtransport von Wärme und Feuchtigkeit. Dadurch lässt sich die Körpertemperatur besser regulieren und die Ansammlung von Schweiß bei längerem Tragen vermeiden. Ein doppelter Schieberreißverschluss mit selbstklebender Sturmlasche verringert das Risiko einer Hautexposition gegenüber Schadstoffen. Strickbündchen, ein elastischer Taillenbund und elastische Knöchelabschlüsse erhöhen den Tragekomfort und die Bewegungsfreiheit des Trägers. Eine beidseitige antistatische Behandlung reduziert elektrostatische Entladungen, sofern der Anzug geerdet ist. Der verstärkte Schritt sowie die versäuberten und umrandeten Nähte tragen dazu bei, das Leckagerisiko bei wiederholten Bewegungen zu verringern.

Spezifikationen:
• Materialzusammensetzung: Polyethylen und mit Polyethylen laminiertes Polyester (mikroporöses Laminat)
• Reißverschluss: Metall, Nylon und Polyesterband
• Elastikband: Neoprenkautschuk
• Bündchen: Polyester
• Nähfaden: Polyester und Baumwolle
• Farbe: weiß
• Verschlussart: doppelter Schieberreißverschluss, in beide Richtungen zu öffnen
• Nahtart: versäubert und umrandet
• Anzugstil: mit Kapuze
• Verfügbare Größen: S bis 4XL, entsprechend einer Körpergröße von 164 cm bis 206 cm je nach Größe
• Frei von Silikon und Naturkautschuk (Latex)
• Lagertemperatur: -20 °C bis 25 °C
• Lagerfeuchtigkeit: unter 80 %
• Haltbarkeit: 3 Jahre ab Herstellungsdatum bei empfohlenen Lagerbedingungen
• Verwendung: Einwegprodukt, nicht wiederverwendbar

Normen:
• EN ISO 13982-1:2004, Typ 5: Diese Norm bescheinigt den Schutz gegen gefährliche, in der Luft übertragene feste Partikel.
• EN 13034:2005 + A1:2009, Typ 6: Diese Norm bescheinigt einen begrenzten Schutz gegen Spritzer chemischer Flüssigkeiten.
• EN 14126:2003, Typen 5-B und 6-B: Schutz gegen bestimmte infektiöse Erreger, mit Ausnahme der Prüfung nach ISO 16604 zur Penetration bluttragender Krankheitserreger.
• EN 1073-2:2002, Klasse 1: Diese Norm bewertet die Widerstandsfähigkeit gegen Kontamination durch radioaktive Partikel. Das Kleidungsstück schützt nicht vor der Strahlung selbst.
• EN 1149-5:2008 und EN 1149-1:2006: Diese Normen betreffen die elektrostatischen Eigenschaften der Materialien.
• EN ISO 13688: Diese Norm legt die allgemeinen Anforderungen an Schutzkleidung fest.
• EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung, Kategorie 3

Stärken

• Die dreiteilige Kapuze erleichtert die Kompatibilität mit zusätzlich getragener Ausrüstung wie Schutzbrillen oder Atemschutzmasken.
• Die selbstklebende Sturmlasche verringert die Eintrittsstellen für Schadstoffe im Bereich des Reißverschlusses.
• Die elastischen Abschlüsse an Taille, Knöcheln und Rücken reduzieren die Hautexposition bei Bewegungen.
• Das besonders flusenarme Material verringert das Risiko einer Kreuzkontamination der Arbeitsumgebung.
• Die beidseitige antistatische Behandlung reduziert das Funkenrisiko (nur bei Erdung wirksam).
• Das leichte mikroporöse Laminat erhält die Bewegungsfreiheit bei Tätigkeiten mit langer Tragedauer.

Anwendungen

Der 3M™ Schutzanzug 4545 wird in Umgebungen eingesetzt, in denen der Träger gefährlichen Stäuben oder begrenzten Spritzern von mit dem Material verträglichen chemischen Flüssigkeiten ausgesetzt ist. Er eignet sich für Inspektionen und Vorbereitungsarbeiten auf Baustellen mit Asbestvorkommen sowie für Dämmarbeiten, bei denen Schutz vor Fasern und Stäuben erforderlich ist. Leichte industrielle Reinigungsarbeiten, Maschinenwartung, Lackierarbeiten sowie das Auftragen von Beschichtungen oder Harzen zählen zu den gängigen Einsatzbereichen. Reinraumarbeiten und der Umgang mit toxischen Pulvern in der pharmazeutischen Industrie ergänzen diese Anwendungsbereiche. Dieses Kleidungsstück eignet sich nicht für den Kontakt mit Schweröl, Flammen oder brennbaren Flüssigkeiten. Es darf außerdem nicht in sehr heißen Umgebungen, bei gerichteten Sprühnebeln oder bei hohen mechanischen Risiken (Abrieb, Reißen, Schneiden) verwendet werden.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung251,4 g
Größexl
Hauptmaterialpolyethylen
Farbeweiß
12,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,61 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

Hauptmaterial