4500WS 4500W Schutzanzug PP m Reißverschluß Kat. 1 weiß Gr. S

3M™ Schutzanzug 4500

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000089590
Rubix:1530552
Hersteller:7000089590
EAN:4046719399925
4500WS 4500W Schutzanzug PP m Reißverschluß Kat. 1 weiß Gr. S

Technische Zusammenfassung

Größes
Hauptmaterialpolypropylen
Farbeweiß
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4500WS 4500W Schutzanzug PP m Reißverschluß Kat. 1 weiß Gr. S


Der 3M™ Schutzanzug 4500 ist aus weichem, atmungsaktivem Polypropylen gefertigt und bietet dem Träger hervorragende Wärmeableitung und kühlen Komfort. Dieser Schutzanzug bietet grundlegenden Schutz vor Schmutz, Staub und ungefährlichen Flüssigkeiten und ist gemäß CE Cat I Simple zertifiziert.
Die 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske der Serie 7500 verfügt über eine weiche Silikondichtfläche, die speziell für die Bedürfnisse des Trägers entwickelt wurde. Die Serie 7500 ist mit dem 3M™ Cool Flow™ Ventil ausgestattet, das warme und feuchte ausgeatmete Luft aus dem Inneren der Atemschutzmaske ableitet. Der Ausatemventildeckel leitet ausgeatmete Luft und Feuchtigkeit nach unten ab. Die verstellbare Kopfbebänderung und die Riemen sorgen für eine individuelle Passform. Dank der Drop-Down-Funktion kann die Atemschutzmaske in einer nicht kontaminierten Umgebung abgenommen werden, ohne dass der Schutzhelm abgenommen werden muss. Die 3M Wiederverwendbare Halbmaske der Serie 7500 reduziert die Exposition gegenüber einem breiten Spektrum von Gasen, Dämpfen und Partikeln, wenn sie mit zugelassenen 3M Bajonettfiltern verwendet wird. Lässt sich mit den meisten 3M™ Filtern der Serien 2000, 5000, 7000 und 6000 verbinden und kann mit 3M™ Gebläse-/Druckluftatemschutz-Systemen für mehr Komfort und Flexibilität verwendet werden, einschließlich TR-300, TR-600 und S-200+. Ersatzteile sind erhältlich, um den gewünschten Komfort und Schutz auch bei abgenutzten oder beschädigten Komponenten aufrechtzuerhalten. Erhältlich in drei Größen: Small, Medium und Large.

Stärken


• Schutzanzug der Kategorie 1 für leichten Schutz vor ungefährlichen Flüssigkeiten und Staub
• Atmungsaktives (45 g/m²) PP-Material bietet Schutz vor nicht gesundheitsgefährdenden Partikeln und Flüssigkeiten gemäß CE-Zertifizierung
• Hervorragende Atmungsaktivität und Komfort für lange Tragedauer
• Elastische Kapuze, Bündchen, elastischer Knöchel- und Taillenbereich für eine gute Passform und Bewegungsfreiheit
• Reißverschluss mit Patte und 2-teiliger Kapuze für optimalen Schutz

Anwendungen

Nicht gesundheitsgefährdende Flüssigkeiten - leichte Reinigungs-Arbeiten, Lagerung, Hausmeister-Arbeiten

Technische Informationen


Attribute
Größes
Hauptmaterialpolypropylen
Farbeweiß
Werkstoffpolypropylen
103,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,83 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe