3748TCQ Schmelzklebstoff auf Polyolefinbasis
3M™ Schmelzklebstoff auf Polyolefinbasis 3748
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000000878
Rubix:3479759
Hersteller:7000000878
EAN:50021200763743

Dokumente
Produktdetails : 3748TCQ Schmelzklebstoff auf Polyolefinbasis
Schmelzklebstoff auf Polyolefinbasis. Besonders geeignet für Kunststoffe und für Elektro- / Elektronikanwendungen. Gute Schälfestigkeit. Beständig gegen Kälte- / Wärmeschock-Wechselbelastungen. Kleben von PE, PP sowie Vergießen und Verstärken von Bauteilen.
Besonders für Kunststoffe sowie für Elektro- und Elektronik-Anwendungen 3M™ Schmelzklebstoff 3748 VO eignet sich aufgrund seiner Schlagfestigkeit für Bauteile, die Vibrationen oder anderen Bewegungen ausgesetzt sind. Das Produkt mit 100 % Festkörpergehalt zeichnet sich durch gute Schälfestigkeit und hohe mechanische sowie thermische Beständigkeiten aus. 3M™ Hot-Melt 3748 VO ist besonders zum Kleben, Verstärken und Vergießen elektrischer/elektronischer Bauteile qualifiziert. Besondere Klebkraft erzielt der Schmelzklebstoff auf niederenergetischen Oberflächen wie PE und PP. Zudem ist 3M™ Schmelzklebstoff 3748 VO nicht korrosiv auf Kupfer und anderen Metallen. Mögliche Anwendungen Verbindung stark belasteter elektrischer Kabel und Anschlüsse Kleben von Elektronikteilen in Kunststoffgehäuse Kleben von Leiterplatten Holzbearbeitung Möbelherstellung Automobil- und -zulieferindustrie Transportwesen Luft- und Raumfahrt Allgemeine Industriefertigung Herstellung von Polstermöbeln Fixierung von Schaufensterauslagen Herstellung von Baugruppen Militärwesen Kleben von Fenstern in Rahmenkonstruktion Reparatur von Trophäen kleinere Zubehörteile mit einem Korpus verbinden Kleben von Audiokomponenten Schränke Applikationen im Bausektor Elektronik Montagearbeiten Reparaturarbeiten Vergießen Kleben von Paneelen Befestigen von Drähten Bündeln Versiegeln Vergießen Verkapseln Versteifungsprofile kleben Schaumklebung Leimen Spezialprodukt für Elektro- und Elektronik-Anwendungen 3M™ Schmelzklebstoff 3748 VO ist selbstlöschend und verfügt über das UL 94 VO Siegel. Neben Elektro- und Elektronikanwendungen kann das Produkt auch in vielen generellen Applikationen verwendet werden, in denen selbstlöschende Klebstoffe erforderlich sind. In unterschiedlichen Branchen werden 3M™ Hot-Melt Klebstoffe auch zum Vergießen und Kapseln eingesetzt. Die Produkte können dank ihrer Fließ- und Anpassungsfähigkeit komplexe Formen auffüllen oder überdecken. 3M™ Schmelzklebstoff 3748 VO ist schlagfest und schützt Komponenten oder Drahtverbindungen vor Vibrationen, leichten Stößen und Wechselschockbelastungen. Bei Verwendung von Schmelzklebstoffen wird die Last- und Spannungsverteilung gleichmäßig über die gesamte Klebfläche verteilt. Schrauben, Muttern, Nieten und andere Fügemethoden konzentrieren die Belastung hingegen auf einen Punkt.
Stärken
• Zeichnet sich durch hervorragende Niedrigtemperatur-Thermoschockeigenschaften für optimale, langfristige Haftung aus
• Gute Hitzebeständigkeit sorgt für Beständigkeit bei Temperaturschwankungen
• Dank überragender elektrischer Eigenschaften eine ideale Lösung für elektrische Anwendungen
• Korrosionsfeste Eigenschaften bewahren langfristig Qualität und Stärke des Klebstoffs
• Hohe Schälfestigkeit für anhaltende Kleb- und Widerstandskraft
• Besonders für Kunststoffe sowie für Elektro- und Elektronik-Anwendungen
• Beständig gegen Kälte- / Wärmeschock-Wechselbelastungen
• Gute Schälfestigkeit
• Hohe mechanische und thermische Beständigkeiten
Anwendungen
Verklebung von Verbundwerkstoffen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 271x168x215 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 5364 g |
| Gewicht | 5000 g |
| Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
407,58 € exkl. MwSt.
/ Packung
485,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage