LOCTITE EA 3473 500G DOSENSET Metallreparatur (2K Epoxy)
Epoxy-Klebstoff 2K stahlgefüllt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:EA 3473
Rubix:507522
Hersteller:229187
EAN:5010266146713



Dokumente
Produktdetails : LOCTITE EA 3473 500G DOSENSET Metallreparatur (2K Epoxy)
Der Epoxidkitt EA 3473 ist ein zweikomponentiger, stahlgefüllter Industrieklebstoff zur Instandsetzung von verschlissenen, gebrochenen oder beschädigten Metallteilen. Die schnelle Aushärtung und die standfeste, nicht verlaufende Paste ermöglichen effiziente und punktgenaue Reparaturen.
Eigenschaften:
LOCTITE® EA 3473 Epoxidkitt ist ein 2K-System mit Stahlpartikeln, entwickelt für die Wiederherstellung abgenutzter Bereiche und die Reparatur von Schäden an Komponenten wie Wellen, Gehäusen, Passfedernuten, Rohrleitungen oder Flanschen. Nach dem Vermischen entsteht eine homogene, stahlfarbene Paste, die unter Druck in die Oberflächenstruktur eingearbeitet und anschließend auf die gewünschte Schichtdicke aufgebaut wird. Die standfeste Formulierung eignet sich ideal zum Füllen von Hohlräumen, zur Reparatur beschädigter Gewinde, zum Ausrichten von Maschinen, zur Instandsetzung von Stahlgussteilen, zur Kernbildung, als Verschleißschutzbeschichtung sowie zur Abdichtung von Leckagen in Rohrsystemen.
Spezifikationen:
• Technologie: Epoxidharz
• Erscheinungsbild nach Mischung: stahlfarbene Paste
• Mischungsverhältnis Volumen (Harz:Härter): 1:1
• Mischungsverhältnis Gewicht (Harz:Härter): 100:56,5
• Gelzeit bei 21 °C: 3,5 – 4 Minuten
• Aushärtung: bei Raumtemperatur nach dem Mischen
• Anfangsfestigkeit: 15 Minuten
• Einsatztemperaturbereich: -30 °C bis +95 °C
• Zugfestigkeit: 27 N/mm²
• Druckfestigkeit: 51 N/mm²
• Biegefestigkeit: 32 N/mm²
• Härte: Shore D 80
• Bruchdehnung: 0,56 %
• Wärmeleitfähigkeit: 0,511 W/(m·K)
• Volumenwiderstand: 120 × 10¹² Ohm·cm
• Oberflächenwiderstand: 3,3 × 10¹⁵ Ohm
• Scherfestigkeit (Überlappung auf gestrahltem Baustahl): 15 N/mm²
• Dichte (gemischt): 2,3 g/cm³
• Ergiebigkeit: ca. 370 cm² bei 0,45 kg und 6 mm Schichtdicke
• Optimale Lagerung: 8 °C bis 21 °C
Normen:
• ISO 527-2: Bestimmung von Zugfestigkeit und Elastizitätsmodul
• ISO 604: Prüfung der Druckfestigkeit und des Druckmoduls
• ASTM D790: Biegeprüfung zur Bestimmung von Festigkeit und Modul
• ISO 868: Shore-Härtemessung (Skala D)
• ASTM E1640: Bestimmung der Glasübergangstemperatur
• ISO 11359-2: Messung der thermischen Ausdehnung
• ASTM F433: Prüfung der Wärmeleitfähigkeit
• ASTM D4060: Abriebfestigkeit (Massenverlust)
• IEC 60093: Messung von Volumen- und Oberflächenwiderstand
• ISO 4587: Scherprüfung von Klebeverbindungen (Überlappung)
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH): Registrierung, Bewertung und Kommunikation von Stoffen
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
Eigenschaften:
LOCTITE® EA 3473 Epoxidkitt ist ein 2K-System mit Stahlpartikeln, entwickelt für die Wiederherstellung abgenutzter Bereiche und die Reparatur von Schäden an Komponenten wie Wellen, Gehäusen, Passfedernuten, Rohrleitungen oder Flanschen. Nach dem Vermischen entsteht eine homogene, stahlfarbene Paste, die unter Druck in die Oberflächenstruktur eingearbeitet und anschließend auf die gewünschte Schichtdicke aufgebaut wird. Die standfeste Formulierung eignet sich ideal zum Füllen von Hohlräumen, zur Reparatur beschädigter Gewinde, zum Ausrichten von Maschinen, zur Instandsetzung von Stahlgussteilen, zur Kernbildung, als Verschleißschutzbeschichtung sowie zur Abdichtung von Leckagen in Rohrsystemen.
Spezifikationen:
• Technologie: Epoxidharz
• Erscheinungsbild nach Mischung: stahlfarbene Paste
• Mischungsverhältnis Volumen (Harz:Härter): 1:1
• Mischungsverhältnis Gewicht (Harz:Härter): 100:56,5
• Gelzeit bei 21 °C: 3,5 – 4 Minuten
• Aushärtung: bei Raumtemperatur nach dem Mischen
• Anfangsfestigkeit: 15 Minuten
• Einsatztemperaturbereich: -30 °C bis +95 °C
• Zugfestigkeit: 27 N/mm²
• Druckfestigkeit: 51 N/mm²
• Biegefestigkeit: 32 N/mm²
• Härte: Shore D 80
• Bruchdehnung: 0,56 %
• Wärmeleitfähigkeit: 0,511 W/(m·K)
• Volumenwiderstand: 120 × 10¹² Ohm·cm
• Oberflächenwiderstand: 3,3 × 10¹⁵ Ohm
• Scherfestigkeit (Überlappung auf gestrahltem Baustahl): 15 N/mm²
• Dichte (gemischt): 2,3 g/cm³
• Ergiebigkeit: ca. 370 cm² bei 0,45 kg und 6 mm Schichtdicke
• Optimale Lagerung: 8 °C bis 21 °C
Normen:
• ISO 527-2: Bestimmung von Zugfestigkeit und Elastizitätsmodul
• ISO 604: Prüfung der Druckfestigkeit und des Druckmoduls
• ASTM D790: Biegeprüfung zur Bestimmung von Festigkeit und Modul
• ISO 868: Shore-Härtemessung (Skala D)
• ASTM E1640: Bestimmung der Glasübergangstemperatur
• ISO 11359-2: Messung der thermischen Ausdehnung
• ASTM F433: Prüfung der Wärmeleitfähigkeit
• ASTM D4060: Abriebfestigkeit (Massenverlust)
• IEC 60093: Messung von Volumen- und Oberflächenwiderstand
• ISO 4587: Scherprüfung von Klebeverbindungen (Überlappung)
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH): Registrierung, Bewertung und Kommunikation von Stoffen
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
Stärken
• Schnelle Aushärtung in ca. 15 Minuten zur Minimierung von Stillstandszeiten
• Standfeste Paste – ideal für vertikale Flächen und definierte Schichtstärken
• Stahlgefüllt für metallähnliche Oberflächen und dauerhafte Reparaturen
• Einfaches Mischungsverhältnis 1:1 für fehlerfreie Verarbeitung vor Ort
• Hohe Haftung auf verschiedenen Werkstoffen (Stahl, Gusseisen, Edelstahl, Beton, Kupfer, Aluminium, Bronze – sauber und angeraut)
• Standfeste Paste – ideal für vertikale Flächen und definierte Schichtstärken
• Stahlgefüllt für metallähnliche Oberflächen und dauerhafte Reparaturen
• Einfaches Mischungsverhältnis 1:1 für fehlerfreie Verarbeitung vor Ort
• Hohe Haftung auf verschiedenen Werkstoffen (Stahl, Gusseisen, Edelstahl, Beton, Kupfer, Aluminium, Bronze – sauber und angeraut)
Anwendungen
LOCTITE EA 3473 wird in der industriellen Instandhaltung für schnelle Reparaturen von Metallteilen und Baugruppen eingesetzt. Die Verarbeitung erfolgt bei Raumtemperatur, mit einer Einsatzbeständigkeit bis +95 °C. Typische Anwendungen umfassen die Reparatur von Wellen und Lagerstellen, die Abdichtung von Leckagen an Rohrleitungen und Bögen sowie die Wiederherstellung von Funktionsflächen an Pumpen. Darüber hinaus eignet sich das Produkt für Füll- und Anpassungsarbeiten an Gussteilen, Flanschen und Schweißkonstruktionen, zur Gewindereparatur sowie zur präzisen Ausrichtung von Maschinenfundamenten.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 500 g |
|---|---|
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Farbe | grau |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen