829203 Cyanacrylatklebstoff 20 g transparent CYANO-A

CYANO-A Cyanacrylatkleber, speziell für saure Grundflächen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:829203
Rubix:3275819
EAN:3660338048258
829203 Cyanacrylatklebstoff 20 g transparent CYANO-A

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : 829203 Cyanacrylatklebstoff 20 g transparent CYANO-A


Anwendung: Sekundenkleber mit extrem schneller Wirkung.
Speziell geeignet für saure Grundflächen, wie Holz, Papier, Pappe und Leder.
Farbe: Farblos.
Eigenschaften:
Ethylbasis.
Viskosität: 90 bis 140 mPa.s
Zulässige Temperatur nach Polymerisation: -55 bis +80 °C.
Aushärtezeit auf Kunststoff (ABS): 1 - 3 s
Aushärtezeit auf Elastomer (EPDM): 1 - 3 s
Aushärtezeit auf Holz: > 40 s
Zugfestigkeit auf NBR: 65 N/cm2
Scherfestigkeit auf Stahl: 21 N/mm²
Verpackung: 20-g-Flasche
In Deutschland hergestellt.

Stärken

Flasche aus extra-biegsamem Material
Enthält einen spezifischen Beschleuniger

Technische Informationen


Attribute
Gewicht20 g
Min. Temperatur-55 °C
Farbefarblos
188,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
224,67 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen