735764 Sekundenkleber Cyano-L, Transparent, 20 g
Sekundenkleber Cyano-L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:735764
Rubix:2220474
EAN:3660338017636



Dokumente
Produktdetails : 735764 Sekundenkleber Cyano-L, Transparent, 20 g
Farbloser Alleskleber mit Sofortbindung. Gute Beständigkeit auf Kunststoffen, Gummi, Metall, Holz etc.. Farbe: Transparent. Viskosität bei 25 °C: 80 bis 120 mPa.s. Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +95 °C. Handfestigkeit: 2 bis 60 Sek. je nach Untergrund. Zugfestigkeit auf NBR: 64 N/cm². Scherbeständigkeit auf Stahl: 18,5 N/mm². Verschraubter Dosierspender. Made in Germany. Inhalt: 20g
Stärken
Verbrauch des gesamten Flascheninhalts möglich
Tüll-Verschluss
Tüll-Verschluss
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 20 g |
|---|---|
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Farbe | farblos |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std