LOCTITE 401 50G FLASCHE Sofortklebstoff Cyanacrylat 1K farblos/ transparent

Loctite Superkleber

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:401
Rubix:67023
Hersteller:142576
EAN:5010266401508
Sofortklebstoff 401 50G
brand logo

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE 401 50G FLASCHE Sofortklebstoff Cyanacrylat 1K farblos/ transparent


LOCTITE 401 ist ein Sofortklebstoff, der für die Montage von schwer zu verklebenden Materialien entwickelt wurde, die eine gleichmäßige Spannungsverteilung und hohe Zug- und/oder Scherfestigkeit erfordern. Das Produkt ermöglicht die schnelle Verklebung einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Metallen, Kunststoffen und Elastomeren. LOCTITE 401 eignet sich auch zum Kleben von porösen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Stoff. Perfekt für alle schnellen Reparaturen und alle Arten von kleinen Notreparaturen.

Stärken

Universal-Sofortklebstoff
Sehr hohe Festigkeit bei eng anliegenden Teilen
Perfekt für alle Schnellreparaturen und alle Arten von kleinen Notreparaturen.
Klebt eine Vielzahl von gleichartigen oder ungleichartigen Substraten (Metalle, Gummi, Holz, Pappe, Keramik sowie die meisten Kunststoffe)
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewicht50 g
Min. Temperatur-40 °C
Farbefarblos
41,84 exkl. MwSt.
/ Stück
49,79 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std