LOCTITE 431 20G FLASCHE Sofortklebstoff Medizintechnik nach ISO 10993 zertifiziert
Sofortklebstoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:431
Rubix:66982
Hersteller:1920913
EAN:4100630293929

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 431 20G FLASCHE Sofortklebstoff Medizintechnik nach ISO 10993 zertifiziert
LOCTITE 431 ist ein transparenter, farbloser, mittelviskoser, universell einsetzbarer Sofortklebstoff auf Ethylbasis. Er ist geeignet für Metall, Gummi und Kunststoffe. In Verbindung mit Primer LOCTITE SF 770 oder LOCTITE SF 7239 auch für Polyolefine. Er erreicht in 5 - 10 Sekunden Handfestigkeit und ist gut geeignet für poröse und/oder sauer reagierende Oberflächen.
LOCTITE 431 ist ein transparenter, farbloser, mittelviskoser, universell einsetzbarer Sofortklebstoff auf Ethylbasis. Er ist geeignet für Metall, Gummi und Kunststoffe. In Verbindung mit Primer LOCTITE SF 770 oder LOCTITE SF 7239 auch für Polyolefine. Er erreicht in 5 - 10 Sekunden Handfestigkeit und ist gut geeignet für poröse und/oder sauer reagierende Oberflächen.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 20 g |
|---|---|
| Min. Temperatur | 2 °C |
| Farbe | farblos |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std