LOCTITE 460 50G FLASCHE Sofortklebstoff ausblüh- geruchsarm niedrige Viskosität
Sofortklebstoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:460
Rubix:67041
Hersteller:142599
EAN:5010266460840

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 460 50G FLASCHE Sofortklebstoff ausblüh- geruchsarm niedrige Viskosität
LOCTITE 460 ist ein transparentes, farbloses, niedrigviskoses, geruchs- und ausblüharmes Produkt auf Alkoxyethylbasis, das schnelle Klebungen (5-20 Sekunden) mit einer Vielzahl von Materialien, u. a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren, erzielt. Es ist besonders für Anwendungen geeignet, bei denen keine ausreichende Belüftung vorhanden ist, und eignet sich gut zum Kleben von porösen oder absorbierenden Materialien.
LOCTITE 460 ist ein transparentes, farbloses, niedrigviskoses, geruchs- und ausblüharmes Produkt auf Alkoxyethylbasis, das schnelle Klebungen (5-20 Sekunden) mit einer Vielzahl von Materialien, u. a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren, erzielt. Es ist besonders für Anwendungen geeignet, bei denen keine ausreichende Belüftung vorhanden ist, und eignet sich gut zum Kleben von porösen oder absorbierenden Materialien.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 50 g |
|---|---|
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Farbe | farblos |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std