LOCTITE 4031 20G FLASCHE Sofortklebstoff Medizintechnik nach ISO 10993 zertifiziert
Sofortklebstoff Medical
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:4031
Rubix:507552
Hersteller:231787
EAN:0079340260849

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 4031 20G FLASCHE Sofortklebstoff Medizintechnik nach ISO 10993 zertifiziert
LOCTITE 4031 ist ein transparenter, farbloser, geruchs- und ausblüharmer Sofortklebstoff auf Alkoxyethylbasis, der besonders für Anwendungen geeignet, bei denen keine ausreichende Belüfung möglich ist. Zu den typischen Anwendungen für dieses Produkt gehört die Montage von medizinischen Einwegartikeln. Er klebt auch Kunststoff, Gummi und Metalle und ist nach ISO 10993 zertifiziert.
LOCTITE 4031 ist ein transparenter, farbloser, geruchs- und ausblüharmer Sofortklebstoff auf Alkoxyethylbasis, der besonders für Anwendungen geeignet, bei denen keine ausreichende Belüfung möglich ist. Zu den typischen Anwendungen für dieses Produkt gehört die Montage von medizinischen Einwegartikeln. Er klebt auch Kunststoff, Gummi und Metalle und ist nach ISO 10993 zertifiziert.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 20 g |
|---|---|
| Farbe | farblos |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std