LOCTITE 496 50G FLASCHE Sofortklebstoff farblos/ transparent

Sofortklebstoff 496

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:496
Rubix:67047
Hersteller:142605
EAN:4100630496351
496 50G Sofortklebstoff
brand logo

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE 496 50G FLASCHE Sofortklebstoff farblos/ transparent


Der Sekundenkleber LOCTITE® 496 ist ein transparenter, schnellhärtender Klebstoff, welcher speziell für die Verklebung von Metallsubstraten entwickelt wurde. Dank seiner sehr niedrigen Viskosität dringt er effektiv in enge Spalten ein und sorgt für eine optimale Haftung bei präzise passenden Bauteilen. Seine kurze Aushärtezeit von 10 bis 30 Sekunden ermöglicht ein schnelles und effizientes Montieren. Neben Metallen ist dieser Klebstoff auch für Kunststoffe und Gummi, einschließlich schwer zu verklebender Materialien wie PP, PE und PTFE (sofern der Primer LOCTITE® SF 770 verwendet wird), geeignet.

Spezifikatioinen:
• Chemische Basis: Methyl
• Farbe: Transparent
• Spaltüberbrückung: 0,15 mm
• Justierzeit: 10,0 - 30,0 Sekunden

Informationen zur Marke:
LOCTITE® ist eine Marke von Henkel Adhesive Technologies und steht für innovative Klebstofflösungen für die Montage und industrielle Wartung. LOCTITE® erfüllt die vielfältigen Anforderungen von Fachleuten mit zuverlässigen, leistungsstarken Produkten, welche Prozesse optimieren und die betriebliche Effizienz steigern. Dank ausgeprägter technischer Expertise und strenger Zertifizierungen garantiert die Marke Leistungen, die den höchsten industriellen Standards entsprechen und verpflichtet sich, kontinuierlich innovative Lösungen zu entwickeln und gleichzeitig höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards einzuhalten.

Stärken

• Schnelle Aushärtung in 10 bis 30 Sekunden für eine zeitsparende Montage
• Niedrige Viskosität für präzises Fügen und eine gleichmäßige Anwendung
• Starke Haftung auf Metallsubstraten für eine robuste und dauerhafte Verbindung
• Kompatibel mit Kunststoffen und Gummi (schwer zu verklebenden Materialien bei Verwendung eines geeigneten Primers)
• Ideal für präzise Bauteile mit engen Toleranzen, für höchste Montagegenauigkeit

Anwendungen

Dieser Sekundenkleber eignet sich perfekt für die Montage von Metallsubstraten in industriellen und produzierenden Umgebungen. Besonders empfohlen wird er für Anwendungen, welche eine hohe Passgenauigkeit und schnelle Fixierung erfordern, wie etwa in den Bereichen Maschinenbau, Luftfahrt und Elektronik. In Kombination mit einem speziellen Primer empfiehlt sich der Klebstoff zudem für die Verklebung von Kunststoffen und Gummi, was ihn zu einer vielseitigen Lösung für verschiedenste industrielle Anwendungen macht.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)80,264x80,264x176,276 mm
Gewicht50 g
Min. Temperatur-40 °C
Farbefarblos
Zolltarifcode35061000
44,98 exkl. MwSt.
/ Stück
53,53 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std