Referenzen
3M:20456
Rubix:3478765
Hersteller:7000001972
EAN:00021200872778

Dokumente
Produktdetails : 3571W25 Schlaufenband, Weiß
Das 3M™ Hakenband/Schlaufenband besteht aus zwei Komponenten deren Verbindung zueinander bei Bedarf mehrere tausend mal wieder verschließbar ist. Eine Komponente hat kleine Haken, die andere hat biegsame Schlaufen, die durch leichten Druck miteinander verbunden werden. Dies ermöglicht ein kontrollierbares, verdeckt applizierbares Verbindungssystem zur wiederlösbaren Befestigung. Anwendungsgebiete für das Produkt sind z.B. im Automobil- und Werbebereich zu finden. Der Acrylat-Klebstoff eignet sich für viele Untergründe, z.B. hoch- und niederenergetische Kunststoffe, Metalle und Pulverlacke.
Besitzt eine ausgezeichnete Endklebkraft und eine hohe Alterungs-, UV-, Chemikalien- und Weichmacherbeständigkeit.
Stärken
Ausgestattet mit Acrylat Klebstoff|| Leistungsstarker Acrylklebstoff bietet Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen;Haken- Schlaufenband|| Haltekraft für Tausende von Verschlusszyklen;Kosten senken|| Schnelle Befestigung hilft, Produktionszeit und Kosten zu sparen;Geeignet für verschiedenste Branchen wie Transportwesen, Elektronik, Büroausstattung, Ladenbau und Innen- wie Außenbeschilderungen|| Produktivität steigern;Zeitersparnis;Hervorragende Endklebkraft;Hohe Temperatur-, Feuchtigkeit-, UV-Beständigkeit
Anwendungen
Automobilindustrie;Elektronikbereich;Flugzeugbau;Schienenfahrzeugbau;Werbe- und Dekorationsbereich;Wiederlösbare Befestigungen
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 25,4 mm |
|---|---|
| Länge | 45,72 m |
| Farbe | weiß |
| Temperaturbeständigkeit | 93 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
780,06 € exkl. MwSt.
/ 3 Rollen
928,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage