7018 WEISS 27.8X27.6X22.6CM SPENDER Wischtuch-Spender Roll Control

AQUARIUS Wischtuch-Spender für Roll Control System (RCS)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Kimberly-Clark:7018000
Rubix:1960060
Hersteller:7018000
EAN:5033848037414
KIM-7018 PP97230001, 278x276x226mm

Technische Zusammenfassung

Hauptmaterialplastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7018 WEISS 27.8X27.6X22.6CM SPENDER Wischtuch-Spender Roll Control


Der Aquarius™ Roll Control™ 7018 Spender von Kimberly-Clark Professional™ ist die ideale Lösung für professionelle Umgebungen, in denen höchste Hygienestandards gefordert sind. Entwickelt, um Abfall zu reduzieren und die Effizienz zu steigern, garantiert dieser Mittelabzugsspender mit Einzelblattabgabe eine kontrollierte, saubere und kosteneffiziente Papierausgabe. Er richtet sich an Unternehmen, die ein zuverlässiges, pflegeleichtes Gerät suchen, das sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend und nachhaltig ist.

Eigenschaften:
Der Aquarius™ Roll Control™ Spender überzeugt durch ein modernes Design, eine glänzend weiße Oberfläche und ein Blatt-für-Blatt-Ausgabesystem. Der gewölbte obere Deckel verhindert die Ansammlung von Schmutz und lässt sich mit einem einfachen Wischtuch mühelos reinigen. Der Deckel verfügt über eine Druckknopf- oder Schließfunktion, welche Schutz vor Diebstahl bietet. Die Einzelblattabgabe reduziert das Risiko von Kreuzkontaminationen und senkt unnötigen Verbrauch. Ein Sichtfenster erleichtert die Füllstandskontrolle, während das Schnellladesystem Unterbrechungen im Betrieb vermeidet.

Spezifikationen:
• Abmessungen: 27,8 cm (Länge) x 27,6 cm (Breite) x 22,6 cm (Tiefe)
• Farbe: glänzend weiß
• Material: Kunststoff
• Ausgabesystem: Blatt-für-Blatt, Mittelabzug
• Bedienung: manuell
• Wandmontage mit Druckknopf oder Sicherheitsverschluss
• Integriertes Füllstandfenster
• Gewölbter Deckel zum Schutz vor Schmutz

Normen:
Der Aquarius™ Roll Control™ 7018 Spender ist ISO 9001 zertifiziert und steht damit für gleichbleibende Qualität und strenge Fertigungskontrollen.

Markeninformationen:
Kimberly-Clark Professional™ ist eine Sparte der Kimberly-Clark Corporation und spezialisiert auf innovative, verantwortungsvolle B2B-Lösungen. Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, einen positiven Einfluss auf die Menschen auszuüben, welche ihnen am wichtigsten sind, indem Produkte entwickelt werden, die Abfall reduzieren und Nachhaltigkeit fördern. Das Unternehmen engagiert sich stark für Umweltschutz: 100 % der verwendeten Frischfasern stammen aus zertifizierten nachhaltigen Quellen, 97 % der Produktionsabfälle werden von Deponien ferngehalten und alle Standorte arbeiten daran, den Wasserverbrauch in risikobehafteten Regionen zu senken. Kimberly-Clark wird vom Ethisphere® Institute für Integrität ausgezeichnet und lebt Werte wie Ehrlichkeit, Verantwortung, Innovation und Respekt. Durch die Vielfalt an Perspektiven entstehen so effektive Lösungen für professionelle Arbeitsumgebungen.

Stärken

• Hygienische Einzelblattabgabe: reduziert Kontakt und Abfall
• Modernes Design: glänzend weiße Oberfläche mit sanften Linien
• Leichte Reinigung: verhindert Staub- und Schmutzansammlungen
• Füllstandfenster: schneller Überblick über Papierbestand
• Schnelles Nachfüllen: spart Zeit für das Personal
• Diebstahlschutz: mit Druckknopf oder Schloss
• Kompatibel mit verschiedenen WypAll®- und Scott®-Rollen
• Reduzierte CO₂-Bilanz: weniger Nachfüllungen und Transporte

Anwendungen

Der Aquarius™ Roll Control™ Spender ist ideal für stark frequentierte, hygieneintensive Bereiche wie Firmenwaschräume, Großküchen, Labore, Krankenhäuser, Werkstätten oder die Lebensmittelindustrie. Dank der Wandmontage lässt er sich unauffällig in sensiblen Bereichen integrieren und bietet gleichzeitig einen sicheren, praktischen Zugriff auf Reinigungstücher. Er ist optimal geeignet für WypAll® Rollen (7406, 7407, 7490, 7494, 7491, 7492, 7493, 7495) und Scott® Handtücher 6564. Geliefert wird er mit einer roten Platte und ist auch mit einer blauen Platte (Code D367017) kompatibel, um größere Rollen aufnehmen zu können.

Technische Informationen


Attribute
Hauptmaterialplastik
Werkstoffkunststoff
32,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,17 € inkl. MwSt.