4000UVW295 Marine Kleb- und Dichtmasse, Weiß
3M™ Marine Kleb- und Dichtmasse auf Basis Silan-modifizierter Polymere 4000UV
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:E06580
Rubix:3479908
Hersteller:7000095179
Dokumente
Produktdetails : 4000UVW295 Marine Kleb- und Dichtmasse, Weiß
3M™ Marine Kleb- und Dichtmasse auf Hybridbasis 4000 UV mit hervorragender UV-Beständigkeit ist pastös und baut exzellente Dichteigenschaften auf.
3M™ VHB™ Tape Universal Primer UV bietet ein gegenüber dem 3M™ Haftvermittler 94 verbessertes Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsprofil. Um dies zu erreichen, werden keine Aromaten, wie Toluol, Xylol, Chlorbenzol, und keine Halogene, beispielsweise in Form von chlorierten Verbindungen, absichtlich zugesetzt. 3M™ VHB™ Tape Universal Primer UV enthält einen UV-Indikator, der den Primer unter UV-Licht sichtbar macht. So kann bei der Qualitätskontrolle leicht der korrekte Primerauftrag überprüft werden. Die kurze Trocknungsdauer unterstützt schnellere Verarbeitungszeiten und so die Produktivität. Umweltverträgliche Formel zur Erhöhung der Haftkraft bei tragenden Verklebungen. 3M™ VHB™ Tape Universal Primer UV verstärkt die Haftung von 3M™ VHB™ Klebebändern auf vielen schwierig zu klebenden Oberflächen wie Kunststoff und lackierten oder blanken metallischen Untergründen. Das Produkt kann mit Pinsel, Bürste, Quast, Auftragsflasche mit Filzspender, Profilrolle oder dergleichen aufgebracht und mit Aceton entfernt werden.
Stärken
• Exzellente Dichteigenschaften
• Hervorragende UV-Beständigkeit in der Kunststoff-Scheibenklebung
• über sowie unter Wasser einsetzbar
• Hohe UV-Beständigkeit
• Hautbildungszeit 20 Minuten
• Isocyanatfrei
• Kleb- und Dichtmasse
• Optimale Witterungsbeständigkeit
• Vor Hautbildung überstreichbar
• Plus an Sicherheit: Isocyanatfrei
• Erlaubt dünne Klebschichten
• Sehr gute Adhäsion
Anwendungen
Kleben und Dichten von Kunststoffen wie ABS, PMMA und PVC, Glas, Aluminium, Stahl, Beton und Holz
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 295 ml |
|---|---|
| Farbe | weiß |
| Typ | silikon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
254,40 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
302,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage