20428 Stützteller, 75mm x 19mm, 6-fach gelocht
3M™ Hookit™ Maschinenschliff-Schleifteller
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:20428
Rubix:3481684
Hersteller:7010360095
EAN:50051141204289
Produktdetails : 20428 Stützteller, 75mm x 19mm, 6-fach gelocht
Der 3M™ Hookit™ Maschinenschliff-Schleifteller ist ein rotes Schaumstoff-Pad zur Verwendung mit einem 3M™ Exzenterschleifer, das die Standzeit der Schleifmittel verlängert und effizient Staub aufnimmt. Verwenden Sie unsere Schleifteller als Teil einer kompletten 3M Systemlösung für hocheffiziente Vakuumschleifanwendungen.
Der 3M™ Perfect-It™ Stützteller ist Bestandteil unseres 3M™ Perfect-It™ Systems. So erzielen Sie auf Gelcoat-Beschichtungen und Lackierungen noch schneller und effektiver ein außergewöhnliches Finish. Farben und Glanz werden intensiver. Mit unserem Stützteller lassen sich Schleif- oder Polierpads sicher befestigen, rasch abnehmen und exakt zentrieren. Dank der dämpfenden Eigenschaften unserer Pads können Sie Defekte noch gründlicher beseitigen und bei Fahrzeugoberflächen ein glatteres, höherwertiges Finish erzielen.
Stärken
• Das Multihole-Design hilft, Arbeitsumgebungen sauberer zu halten
• Die Exzenterschleiflösung fördert die Effizienz von Anwendern und Anwendungen
• Hookit™ Befestigungssystem für einfache Befestigung und Entfernung
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 76,2 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
265,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
316,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
