E50743 Handrolle 216U Soft, 114mm x 25m, P1000, 50743
3M™ Handrolle 216U Soft
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:50743
Rubix:3481638
Hersteller:7000084666
EAN:4046719309818

Dokumente
Produktdetails : E50743 Handrolle 216U Soft, 114mm x 25m, P1000, 50743
Verwenden Sie für maximale Flexibilität beim Schleifen unsere 3M™ Handrollen Soft 216U. Unsere vorgeschnittenen Schleifrollen wurden für das Schleifen von Hand optimiert. Sie bieten hohe Flexibilität sowie ein geringes Zusetzverhalten und werden für das Schleifen von Lacken, Füller und Spachtelmassen verwendet. Besonders gut bei feiner Körnung, bei denen das geringe Zusetzverhalten deutlich bemerkbar ist.
Die Rollen gehören zu den unseren hochwertigen Schleifmitteln, mit denen ein gleichmäßiges Ergebnis ermöglicht wird. Die Maße der Rollen sind 114mm x 25m, und die Produkte sind in verschiedenen Körnungen im Bereich von P150 bis P1000 verfügbar.
Die Rollen gehören zu den unseren hochwertigen Schleifmitteln, mit denen ein gleichmäßiges Ergebnis ermöglicht wird. Die Maße der Rollen sind 114mm x 25m, und die Produkte sind in verschiedenen Körnungen im Bereich von P150 bis P1000 verfügbar.
Mit der 3M™ Handrolle Soft 216U erhalten Sie ein flexibles Werkzeug mit geringem Zusetzverhalten. Unsere auf Schaumstoffträgermaterial aufgebrachten Schleifrollen können in Streifen gerissen oder geschnitten werden und eignen sich ideal für die manuelle Bearbeitung von Lack, Füller und Spachtelmassen.
Stärken
Schleifmittel mit Schaumstoffbasis für Flexibilität;Gleichmäßige Druckausübung und bessere Verformung während des Schleifens;Gleichmäßige Schleifergebnisse;Anwendung: Hand
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25000 mm |
|---|---|
| Breite | 114 mm |
| Werkstoff | polyamid |
| Körnung | 1000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
271,16 € exkl. MwSt.
/ 4 Rollen
322,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage