30128N Radial Bristle Brush, rot, 76,2mm x 9,5mm, P220, Typ C

Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7100138297
Rubix:3478076
Hersteller:7100138297
EAN:00048011301280
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser75 mm
Körnung220
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 30128N Radial Bristle Brush, rot, 76,2mm x 9,5mm, P220, Typ C


Bauen Sie sich für Ihre individuellen Bedürfnisse die passende Bürste. Mit den radialen Einzelsegmenten der Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush RB-ZB erhalten Sie die bewährte Scotch-Brite™ Bristle Technologie des in Vollkunststoff vergossenen 3M Keramikschleifkorns und erzielen über die gesamte Lebensdauer hinweg konstante Arbeitsergebnisse. Diese Kunststoffbürste ist ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen bei schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, da sie auch in kleineren Durchmessern erhältlich ist. Mit dem 3M™ Spanndorn MN-AC 990 werden die einzelnen Segmente (1 Segment = ca. 1,6 mm breit) bis zu einer Breite von 12,7 mm zusammengefasst.
Für höchste Anforderung an die Oberflächenqualität bei Werkstücken aus Metall und Kunststoff. Alle Polishing Filme sollen „nass“ eingesetzt werden. Als Schleifhilfsmittel können Wasser oder DI Wasser eingesetzt werden.

Stärken


• Typ A: Aggressivste Variante mit angewinkelten Borsten Typ C: Flexibelste Variante mit C-förmigen Borsten für besonders fordernde Werkstücke
• Für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
• Ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen
• Konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer
• Mit Keramikkorn versetzte Vollkunststoffbürste
• Einsatz auf Geradeschleifer oder biegsamer Welle

Anwendungen

Finishen - Reinigen

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung6,055 g
Durchmesser75 mm
Körnung220
589,60 € exkl. MwSt.
/ 80 Stück
701,62 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage