3871S25N Flexibler Druckverschluss, Schwarz, 25mm x 41m, 6,1mm
3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ387-Serie
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:3871S25N
Rubix:3478741
Hersteller:7100108761
EAN:04054596272446

Produktdetails : 3871S25N Flexibler Druckverschluss, Schwarz, 25mm x 41m, 6,1mm
Der flexible Druckverschluss 3M Dual Lock besteht aus einem Polyolefinträger mit kleinen Pilzköpfchen, welche durch zusammendrücken (hörbar) eine stabile, jedoch bis zu 1-mal wiederlösbare Verbindung eingehen. Drei Pilzkopfdichten sind miteinander kombinierbar und erzeugen somit verschiedene Haltekräfte - je nach Bedarf. Die SJ387 Produktfamilie, ausgestattet mit einem hochleistungsfähigen modifizierten Acrylat-Klebstoff, eignet sich für Verklebungen auf einer großen Anzahl von Materialien, z. B. auf hoch- und niederenergetischen Kunststoffen, Metallen und vielen Pulverlacken.
Das 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussband SJ3870 besteht aus schwarzem Polypropylen mit einem modifizierten Acrylklebstoff auf der Rückseite. Unser Produkt eignet sich für verschiedenste Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Es ist im geschlossenen Zustand 6,1 mm dick und bietet eine lange Lebensdauer.
Stärken
Ausgestattet mit modifiziertem Acrylat Klebstoff
Pilzkopfverschluss
Kosten senken
Produktivität steigern
Pilzkopfverschluss
Kosten senken
Produktivität steigern
Anwendungen
Hohe visuelle Ansprüche
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 25,4 mm |
|---|---|
| Länge | 41 m |
| Farbe | schwarz |
| Typ | flexibler druckverschluss sj3871 |
| Temperaturbeständigkeit | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
705,00 € exkl. MwSt.
/ 2 Rollen
838,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage