3510009460 Ponal Wasserfest Holzleim 760g Dose F)
3510009460 Ponal Wasserfest Holzleim 760g Dose F)
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:3510009460
Rubix:1044902
Produktdetails : 3510009460 Ponal Wasserfest Holzleim 760g Dose F)
Ponal Super 3 wasserfest• Produktbeschreibung Weißleim auf Basis PVAc. Ideal für wasserfeste Montageverleimungen. Geeignet für Innen- und Außenanwendung, z. B. Fenster, Türen und Fertigparkett. • Technische Kenndaten Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D3. Endfestigkeit der Ponal-Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes. Offene Zeit bei +20 °C Raumtemperatur: max. 10 Minuten. Verarbeitungszeit: nicht unter +3 °C (Weißpunkt). Verbrauch: ca. 150 g/m². Pressdruck: mindestens 20 N/cm². Beschreibung auf dem Etikett der 225-g-Flasche und der 550-g-Flasche zusätzlich auf französisch.Gefahrenhinweise:EUH208: Enthält Konservierungsmittel: Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
