06847 Flüssige Karosserie-Abdeckfolie, rötlich-transparent
3M™ Flüssige Karosserie-Abdeckfolie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000045767
Rubix:3478838
Hersteller:7000045767
EAN:0051131068476




Dokumente
Produktdetails : 06847 Flüssige Karosserie-Abdeckfolie, rötlich-transparent
Die 3M™ Flüssige Karosserie-Abdeckfolie schützt Fahrzeuge vor Sprühnebel. Unsere leicht haftende Flüssigfolie auf Wasserbasis ist eine Alternative zu zeitaufwendigen Abdeckarbeiten und lässt sich problemlos entfernen – sie ist wasserlöslich und abwaschbar.
Das Scotch® Profi Tape 3430 lässt sich einfach anbringen und ohne Klebstoffübertrag entfernen. Es reißt nicht und passt sich Ecken gut an. Es ist eine Stunde lang beständig gegenüber Temperaturen bis zu 100 °C. Dank der gut ausgewogenen Hafteigenschaften lässt sich das Abdeckband problemlos und rückstandsfrei entfernen. Das Scotch® Profi Tape 3430 wird für Arbeiten mit wasserbasierten Lacken empfohlen. Aufgrund seiner Wasserbeständigkeit ist es außerdem für das Nassschleifen geeignet.
Stärken
• Schützt sämtliche Fahrzeugoberflächen vor Lack- und Grundierungssprühnebel
• Schützt schwer abzudeckende Oberflächen
• Die Flüssigfolie verursacht keine zusätzlichen Kosten, da sie mit einer herkömmlichen Lackierpistole aufgetragen werden kann.
• Problemloser Schutz schwer abzudeckender Oberflächen
Anwendungen
Abdecken beim Lackieren - Sprühnebelschutz
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 4241 g |
|---|---|
| Farbe | rot |
| Fassungsvermögen | 3780 ml |
| Trocknungszeit | 40 min |
| Art der Anwendung | spruzzatura con pistola convenzionale |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
285,72 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
340,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage