LOCTITE EA 3425 50ML [CHEM.VV] Strukturklebstoff (2K Epoxy), Doppelkammerkart.
Hochfester 2K Epoxid-Klebstoff (1:1)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:EA 3425
Rubix:101704
Hersteller:2063041
EAN:4100630333564

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE EA 3425 50ML [CHEM.VV] Strukturklebstoff (2K Epoxy), Doppelkammerkart.
LOCTITE EA 3425 ist ein gelb / weißer, standfester, universell einsetzbarer, pastöser 2K-Epoxid-Strukturklebstoff mit hoher Haftfestigkeit, hohem Schubmodul und sehr guter chemischer Beständigkeit. Er härtet bei Raumtemperatur aus und hat eine mittlere bis lange Verarbeitungszeit. Durch sein thixotropes Verhalten eignet er sich besonders zum Kleben von Metallen und für großflächige Anwendungen.
LOCTITE EA 3425 ist ein gelb / weißer, standfester, universell einsetzbarer, pastöser 2K-Epoxid-Strukturklebstoff mit hoher Haftfestigkeit, hohem Schubmodul und sehr guter chemischer Beständigkeit. Er härtet bei Raumtemperatur aus und hat eine mittlere bis lange Verarbeitungszeit. Durch sein thixotropes Verhalten eignet er sich besonders zum Kleben von Metallen und für großflächige Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 50 ml |
| Min. Temperatur | 55 °C |
| Trocknungszeit | 240 min |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen