TEROSON MS 935 BK 290ML KARTUSCHE Silanmodifizierter Polymerkleb- & Dichtstoff Farbe: schwarz
MS Polymer, Kleb-Dichtstoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Teroson:MS 935 BK CR 290ML
Rubix:1350497
Hersteller:2485735
EAN:4058093022542

Dokumente
Produktdetails : TEROSON MS 935 BK 290ML KARTUSCHE Silanmodifizierter Polymerkleb- & Dichtstoff Farbe: schwarz
TEROSON MS 935 ist ein mittel-/hochfester elastischer Industrieklebstoff. Er hat einen breiten Haftbereich und erfordert keine Grundierung. Das Produkt bietet eine ausgezeichnete UV- und Witterungsbeständigkeit und kann überlackiert werden. TEROSON MS 935 ist leicht zu glätten und bietet thixotrope Eigenschaften für eine gute Durchbiegungsbeständigkeit.
TEROSON MS 935 ist ein Industrieklebstoff für elastische Klebungen mit mittlerer/hoher Festigkeit. Er hat ein breites Haftspektrum und kann ohne Primer eingesetzt werden. Das Produkt erzielt hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit und ist überlackierbar. TEROSON MS 935 ist gut glättbar und erzielt hohe Standfestigkeit durch thixotrope Eigenschaften.
Stärken
mittlere/hohe Festigkeit
ausgezeichnete Umweltbeständigkeit
keine Grundierung erforderlich
kann überlackiert werden
Anwendungen
Mittel-/hochfeste industrielle Versiegelung. Breites Haftungsspektrum und gute Witterungsbeständigkeit. Kann überstrichen werden.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 290 ml |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Trocknungszeit | 3 min |
| Zolltarifcode | 32141010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std