Referenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:30401
Rubix:2901628
Produktdetails : 3210033355 Arbeitsbock Alu klappbar
- Klappbarer Arbeitsbock aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Auflage aus Aluminium (zwei Profile á 73 mm)
- Kräftige Stahlscharniere
- Zusammengeklappt nur 150 mm breit
- Queraussteifung durch gebördelte Vierkantsprossen
- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
225,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
268,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



