3210032460 Sprossen-Stehleiter GFK 2x12 GFK-Sprossen
Sprossen-Stehleiter GFK 2x12 GFK-Sprossen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:9900060453
Rubix:2080849
Dokumente
Produktdetails : 3210032460 Sprossen-Stehleiter GFK 2x12 GFK-Sprossen
- Sprossen-Stehleiter aus GFK
- Holme und Sprossen aus Glasfaser verstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit)
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 28 x 29 mm
- Durch Verwendung des Einhängetritte aus Metall reduziert sich die Isolationsspannung auf 1.000 V
- Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
- Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Sprossenabstand: 280 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
- Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
- Geprüft bis 28000 V nach DIN EN 61475:2002 Kategorie 1
- Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen, es gilt die gesetzliche Gewähleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre)
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.764,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.099,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



