3210030605 Alu-Anlegeleiter Stand.-Traverse 16 Spross
Alu-Anlegeleiter Stand.-Traverse 16 Spross
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:11416
Rubix:2901292
Dokumente
Produktdetails : 3210030605 Alu-Anlegeleiter Stand.-Traverse 16 Spross
- Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 350 mm
- Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
229,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
273,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



