3210032490 Vollkst.-Anlegeleiter m.Standtraverse 14 Spros.
Vollkst.-Anlegeleiter m.Standtraverse 14 Spros.
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:3210032490, 30655073
Rubix:2905638
Dokumente
Produktdetails : 3210032490 Vollkst.-Anlegeleiter m.Standtraverse 14 Spros.
- Sprossen-Anlegeleiter aus GFK
- Holme und Sprossen aus Glasfaser verstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit)
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 28 x 29 mm
- Durch Verwendung des Einhängetritte aus Metall reduziert sich die Isolationsspannung auf 1.000 V
- Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg
- Geprüft bis 28.000 Volt nach DIN EN 61478:2002 Kategorie 1
- GFK-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite zum gewählten Produkt
- Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen, es gilt die gesetzliche Gewähleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre)
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
955,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.136,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

