3210033145 Podestleiter einseitig 8 Alustufen geriffelt
Podestleiter einseitig 8 Alustufen geriffelt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:9900028078
Rubix:1012015
EAN:4031405501089
Dokumente
Produktdetails : 3210033145 Podestleiter einseitig 8 Alustufen geriffelt
- Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 200 mm tiefe Stufen
- Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
- mit 3-seitigem 1.000mm hohem Geländer mit Knie und Fußleisten
- Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
- Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥60° optional
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 76169990 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.236,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.471,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



