3110009975 Akku-Ladeschrank 1000x580x1950mm Typ D KEY Lock R7035

Drehtürschrank Lista

Siehe technische Informationen

Referenzen

Lista:62.977.020
Rubix:2901275
3110009975 Akku-Ladeschrank 1000x580x1950mm Typ D KEY Lock R7035

Produktdetails : 3110009975 Akku-Ladeschrank 1000x580x1950mm Typ D KEY Lock R7035


Akku-Ladeschrank, mit Flügeltüren • Zur zentralen Versorgung von Akkus und Elektrogeräten • Individuelle Konfiguration möglich: flexibler Einsatz von Schrankzubehör, Einteilungsmaterial und Elektrifizierung durch Energieleisten • Lademöglichkeiten: für akkubetriebene Elektromaschinen, Geräte zur Betriebsdatenerfassung (BDE), Notebooks, Tablets und Smartphones • Kabelmanagement: Kabelöffnungen für geschützte und geordnete Kabelführung • Typ D/Schutzkontaktstecker oder FI/LS-Schalter(FI = Fehlerstrom-Schutzschalter (16 A/30 mA). LS = Leiterschutzschalter (CH = 10 A, D/F = 16 A) • Montageposition Energieleisten: an Rückwand/Energiekanal, mit Ein- und Aus-Schalter • CE-konform • Sicherheit: Geräte bleiben jederzeit unter Verschluss und sind vor unerlaubtem Zugriff geschützt • Key-Lock Schließung, auf Anfrage mit Code oder RFID Lock lieferbar • Schubladen mit FH 95 mm Lackiert in RAL 7016 anthrazitgrau, Tragkraft 50 kg.

Technische Informationen


Attribute
2.251,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.678,98 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage