9121551300 Langlochfräser DIN844K PM 13,00mm TiAlN
3-Fräser-Schnitt. D844K PM 13,00mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21551300, 9121551300
Rubix:1948776
Hersteller:21551300
EAN:4317784361736
Produktdetails : 9121551300 Langlochfräser DIN844K PM 13,00mm TiAlN
Langlochfräser DIN844 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 13mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Gut einsetzbar bei instabilen Schnittbedingungen. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Gut einsetzbar bei instabilen Schnittbedingungen. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 83 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

