9122530001 T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 12,5x6mm
T-Nutfräser DIN851AB HSSE 12,5x 6,0mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:22530001, 9122530001
Rubix:1556147
Hersteller:4317784084826
EAN:4317784084826


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 57 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9122530001 T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 12,5x6mm
T-Nutenfräser DIN851 HSSCo5 AB 12,5x6mm FORMAT
T-Nutenfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von T-Nuten nach DIN 650. Auf Umfang und beiden Seiten schneidend.
T-Nutenfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von T-Nuten nach DIN 650. Auf Umfang und beiden Seiten schneidend.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 57 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std