9121540900 Langlochfräser DIN844K HSSCo8 9,00 mm
3-Fräser.Schnitt. D844K HSSCo8 9,00 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21540900, 9121540900
Rubix:1555811
Hersteller:21540900
EAN:4317784361552


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 69 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121540900 Langlochfräser DIN844K HSSCo8 9,00 mm
Langlochfräser kurz DIN844 HSSCo8 9mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 69 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage