9121221900 Radiusfr.DIN327K N HSSCo8 19,00mm TiAlN
Radius geschnitten. DIN327K N HSSCo8 19mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21221900, 9121221900
Rubix:1948791
Hersteller:4317784466578
EAN:4317784466578
Produktdetails : 9121221900 Radiusfr.DIN327K N HSSCo8 19,00mm TiAlN
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 19mm FORMAT
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 79 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

