9121691400 Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 14mm
Schaftfräser DIN 844K N HSSCo8 14,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21691400, 9121691400
Rubix:1555830
Hersteller:9121691400
EAN:4317784088039


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 26 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121691400 Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 14mm
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 14mm FORMAT
Schaftfräser Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schaftfräser Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 26 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage