9121490250 Langlochfräser DIN327 HSSE-PM TiAlN kurz Z3 2,5mm
3-Fräser Schnitt. D327K PM 2,50mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21490250, 9121490250
Rubix:1948779
Hersteller:4317784465441
EAN:4317784465441
Produktdetails : 9121490250 Langlochfräser DIN327 HSSE-PM TiAlN kurz Z3 2,5mm
Langlochfräser DIN327 HSSE-PM TiALN Typ K Z3 2,5mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 49 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

