9121750200 Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 2mm
Schaftfräser DIN 844K N HSSCo8 2,00mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21750200, 9121750200
Rubix:1555902
Hersteller:4317784465700
EAN:4317784465700

Produktdetails : 9121750200 Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 2mm
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 2mm FORMAT
Schaftfräser Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Schaftfräser Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 7 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
