9122500031 Schlitzfräser kurz DIN850 HSSCo5 blank TypN FormD 19,5x5mm
Schlitz.schnitt.D850D HSSCo5 19,5X5mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:22500031, 9122500031
Rubix:1556056
Hersteller:4317784086073
EAN:4317784086073


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9122500031 Schlitzfräser kurz DIN850 HSSCo5 blank TypN FormD 19,5x5mm
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D19,5x5mm FORMAT
Schlitzfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Scheibenfedernuten oder von Schlitzen. Kein Verklemmen durch Freischliff des Fräsers.
Schlitzfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Scheibenfedernuten oder von Schlitzen. Kein Verklemmen durch Freischliff des Fräsers.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std