9121060850 Langlochfräser DIN327 Form D kurz HSSCo8 8,50mm
Schaftfräser D327D K HSSCo8 8,50mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21060850, 9121060850
Rubix:1555511
Hersteller:9121060850
EAN:4317784126908


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 61 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121060850 Langlochfräser DIN327 Form D kurz HSSCo8 8,50mm
Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 8,50mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 61 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std