9121252400 Radiusfräser DIN1889 lang HSSCo8 TiAlN Typ N 24mm
Radiusfräser D1889L N HSSCo8 24mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21252400, 9121252400
Rubix:1854337
Hersteller:4317784466820
EAN:4317784466820
Produktdetails : 9121252400 Radiusfräser DIN1889 lang HSSCo8 TiAlN Typ N 24mm
Radiusfräser lang DIN1889HSSCo8 TiALN Typ N 24mm FORMAT
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Lange Ausführung nach DIN 1889. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Lange Ausführung nach DIN 1889. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 166 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
171,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

