9121760100 Schaftfräser DIN844-K HSSE-PM TiAlN Z4 1mm
Schaftfräser DIN 844K N PM 1,00mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21760100, 9121760100
Rubix:1555885
Hersteller:4317784465748
EAN:4317784465748

Produktdetails : 9121760100 Schaftfräser DIN844-K HSSE-PM TiAlN Z4 1mm
Schaftfräser kurz DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 1mm FORMAT
Schaftfräser, 4-6 Schneiden, DIN 844-K, HSS-E-PM, TiAlN-beschichtet Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Gut geeignet bei instabilen Schnittbedingungen. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schaftfräser, 4-6 Schneiden, DIN 844-K, HSS-E-PM, TiAlN-beschichtet Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Gut geeignet bei instabilen Schnittbedingungen. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 3 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
