9121450650 Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 6,5mm
3-Fräser.Schnitt. D327K HSSCo8 6,50 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21450650, 9121450650
Rubix:1555652
Hersteller:4317784361323
EAN:4317784361323


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 60 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121450650 Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 6,5mm
Langlochfräser kurz DIN327 HSSCo8 Z3 6,5mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 60 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std