9121752200 Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 22mm
Schaftfräser DIN 844K N HSSCo8 22,00mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21752200, 9121752200
Rubix:1556008
Hersteller:21752200
EAN:4317784465717


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 38 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121752200 Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 22mm
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 22mm FORMAT
Schaftfräser Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Schaftfräser Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 38 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std