Referenzen
Premium Elektrowerkzeug:01750843 ERSATZAKKU 12,0 V 2,0 AH
Rubix:2454590
Dokumente
Produktdetails : 8110200140 Ersatzakku 12,0V 2,0 Ah
Ersatzakku GBA 12V
Akku ist kompatibel mit allen 10,8-V- und 12,0-V-Bosch-Professional-Maschinen
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 2 Ah |
|---|---|
| Spannung | 12 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


