8112902000 Akku-Starterset M18 FORGENRG-802DBSC 2x 18,0 V 8Ah

M18 FORGENRG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Milwaukee:4933498616
Rubix:3620387
Hersteller:4933498616
EAN:4058546524852
brand logo

Technische Zusammenfassung

Kapazität8 Ah
Spannung18 V
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 8112902000 Akku-Starterset M18 FORGENRG-802DBSC 2x 18,0 V 8Ah


Dieses Set umfasst zwei M18 FORGE™ Akkus mit 8,0 Ah sowie ein leistungsstarkes Schnellladegerät mit zwei Ladeschächten. Das Kit ist mit der gesamten Milwaukee M18™ Werkzeugreihe kompatibel.

Eigenschaften:
Der 8,0 Ah Akku liefert eine Leistung, die einem HIGH OUTPUT™ Akku mit 12,0 Ah entspricht, ist dabei jedoch 30 % kompakter und 20 % leichter als diese Modelle. Das COOL-CYCLE™ System sorgt für eine aktive Hochgeschwindigkeitskühlung, wodurch Standzeiten durch Überhitzung reduziert werden. Die REDLITHIUM™ FORGE™ Technologie vereint innerhalb der REDLITHIUM™ Reihe hohe Leistung, schnelle Ladezeiten und lange Lebensdauer. Das verstärkte Gehäuse schützt den Akku vor Ölen, Lösungsmitteln, Fetten und Witterungseinflüssen auf der Baustelle. Eine verbesserte Ladeanzeige erleichtert das Ablesen des Akkustands auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Die REDLINK™ Elektronik ermöglicht eine kontinuierliche Kommunikation zwischen Ladegerät und Akku, um die Leistung zu optimieren und die Lebensdauer zu verlängern. Das Doppel-Ladegerät lädt dank adaptiver Ladeverteilung zwei Akkus gleichzeitig auf und steigert so die Produktivität. Die rückseitige Halterung ermöglicht mehrere Montageausrichtungen und das gesamte Set bleibt mit allen Werkzeugen und Akkus der M18™ Plattform kompatibel.

Spezifikationen:
• Zusammensetzung des Sets: zwei 8,0 Ah Akkus und ein Doppel-Ladegerät
• Akkukapazität: 8,0 Ah
• Akkuspannung: 18 V
• Akkutechnologie: Lithium-Ionen
• Akkugewicht: 1,08 kg
• Ladezeit bis 80 %: 35 Minuten mit dem mitgelieferten Ladegerät
• Vollständige Ladezeit: 45 Minuten
• Ladegerätetyp: Doppel-Ladeschacht, gleichzeitiges Laden von zwei Akkus
• Kompatible Ladespannung: 18 V
• Eingangsspannungsbereich des Ladegeräts: 100 V bis 240 V
• Maximaler Ladestrom: 18 A
• Eingangsleistung des Ladegeräts: 470 W
• Gewicht des Ladegeräts: 2,5 kg
• Empfohlene Ladetemperatur: +5 °C bis +40 °C
• Schutzklasse: III

Normen:
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH): regelt die Registrierung, Bewertung und Zulassung chemischer Stoffe, die bei der Herstellung verwendet werden
• Richtlinie 2011/65/EU (RoHS): beschränkt die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
• Richtlinie 2012/19/EU (WEEE): regelt die Entsorgung und Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten am Ende ihrer Lebensdauer
• Richtlinie 2006/66/EG: legt die geltenden Vorschriften für Batterien, Akkumulatoren und Altbatterien bzw. Altakkumulatoren fest
• CE-Kennzeichnung: bestätigt die Konformität von Ladegerät und Akkus mit den geltenden europäischen Anforderungen

Stärken

• Reduziert Produktionsausfälle dank aktiver COOL-CYCLE™ Kühlung
• Verkürzt die Stillstandszeiten der Werkzeuge dank vollständiger Aufladung in 45 Minuten
• Erleichtert das gleichzeitige Arbeiten mit mehreren Werkzeugen dank Doppel-Ladegerät
• Verbessert die Ablesbarkeit des Ladestands an sonnenexponierten Außeneinsatzorten
• Verlängert die Akkulebensdauer dank elektronischer REDLINK™ Steuerung
• Vereinfacht die Verwaltung des Werkzeugparks dank Kompatibilität mit der gesamten M18™ Plattform

Anwendungen

Dieses Set eignet sich für den Einsatz auf Baustellen, in Wartungswerkstätten und in Produktionsbetrieben, die eine durchgängige Stromversorgung elektrischer Werkzeuge benötigen. Elektriker, Monteure, Klempner, Heizungstechniker und Industrietechniker profitieren von einer erhöhten Autonomie bei langen oder wiederkehrenden Einsätzen vor Ort. Es eignet sich zur Versorgung mehrerer kapazitätsintensiver M18™ Werkzeuge ohne längere Unterbrechung.

Technische Informationen


Attribute
Kapazität8 Ah
Spannung18 V
Typm18 forgenrg
616,55 exkl. MwSt.
/ Stück
733,69 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage