8110400845 AkkuBasis-SetLiHD18,0V4x18,0V10,0AhLGASC145X
Akku-Starter-Set
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:4001783489, 8110400845
Rubix:2912384



Produktdetails : 8110400845 AkkuBasis-SetLiHD18,0V4x18,0V10,0AhLGASC145X
Akku-Starter-Set 18 V LiHD – Doppelladegerät
„ AIR COOLED“-Ladetechnologie – Akkukühlung beim Laden für deutlich reduzierte Ladezeiten
Lieferumfang: 4 LiHD Akkus 18 V/10 Ah, L adegerät ASC 145 Duo, metaBOX
Produkteigenschaften:
• Universal-Doppel-Schnellladegerät – zum Aufladen aller Li-Ion und LiHD Schiebesitz-Akkus
Lieferumfang: 4 LiHD Akkus 18 V/10 Ah, L adegerät ASC 145 Duo, metaBOX
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 10 Ah |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
| Typ | akku basis-set lihd 18 v |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
743,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
885,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage