LOCTITE 5188 300ML KARTUSCHE Anaerobe Flächendichtung mittelfest hochflexibel Farbe: Rot
Flächendichtung 5188
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:5188
Rubix:720858
Hersteller:1104312
EAN:5010266427645

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 5188 300ML KARTUSCHE Anaerobe Flächendichtung mittelfest hochflexibel Farbe: Rot
LOCTITE® 5188 ist eine anaerob härtende Flächendichtung, welche direkt auf die Dichtflächen aufgetragen wird und dort eine zuverlässige Abdichtung bildet. Sie gewährleistet eine sichere Abdichtung von starren Metallflanschen, selbst bei leichter Ölverschmutzung der Oberfläche. Aufgrund ihrer hohen Flexibilität und hervorragenden chemischen Beständigkeit ist diese Dichtung besonders für Anwendungen geeignet, die starken Temperaturschwankungen, mechanischen Vibrationen und längerer Einwirkung von Ölen oder Lösungsmitteln ausgesetzt sind.
Eigenschaften:
Diese Flächendichtung wurde speziell für die Abdichtung von starren, metallischen Dichtflächen entwickelt. Sie sorgt für eine sofortige Dichtwirkung und bietet einen hervorragenden Schutz gegenüber chemischen Einflüssen. Besonders gut eignet sie sich für Aluminiumbauteile. Dank ihrer hohen Flexibilität bleiben die Dichtungseigenschaften auch bei hohen Temperaturen erhalten. Die Anwendung kann manuell oder automatisiert über geeignete LOCTITE®-Dosiersysteme erfolgen. Die offene Zeit von 25 Minuten auf Stahl erlaubt eine präzise Positionierung und Justierung der Bauteile vor der vollständigen Aushärtung, was für ein sicheres und exakt ausgerichtetes Montageergebnis sorgt.
Spezifikationen:
• Verwendung: Flächendichtung
• Chemische Basis: Dimethacrylat-Ester
• Haupteigenschaft: Für bearbeitete, starre Flansche
• Farbe: Rot
• Komponentenanzahl: Einkomponentig
• Spaltüberbrückung, ohne Primer: 0,25 mm
• Empfohlen für: Stahl, Aluminium
• Offene Zeit auf Stahl: 25,0 Minuten
• Temperaturbeständigkeit: -55,0 bis +150,0 °C
• Viskosität bei 20 U/min: 21.000 mPa·s (cP)
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine weltweit führende Marke von Henkel Adhesive Technologies und bekannt für innovative Klebe- und Dichtlösungen. Das Unternehmen bietet hochwertige Produkte für Montage- und Instandhaltungsprozesse in der Industrie. Mit einem breiten Sortiment für unterschiedlichste Anwendungen ist LOCTITE® der zuverlässige Partner für alle, die ihre Produktions- und Wartungsabläufe effizienter gestalten wollen. Technisches Know-how, strenge Prüfverfahren und höchste Qualitätsstandards zeichnen LOCTITE®-Produkte aus. Die Marke steht für zukunftsorientierte Technologien und kompromisslose Sicherheit.
Eigenschaften:
Diese Flächendichtung wurde speziell für die Abdichtung von starren, metallischen Dichtflächen entwickelt. Sie sorgt für eine sofortige Dichtwirkung und bietet einen hervorragenden Schutz gegenüber chemischen Einflüssen. Besonders gut eignet sie sich für Aluminiumbauteile. Dank ihrer hohen Flexibilität bleiben die Dichtungseigenschaften auch bei hohen Temperaturen erhalten. Die Anwendung kann manuell oder automatisiert über geeignete LOCTITE®-Dosiersysteme erfolgen. Die offene Zeit von 25 Minuten auf Stahl erlaubt eine präzise Positionierung und Justierung der Bauteile vor der vollständigen Aushärtung, was für ein sicheres und exakt ausgerichtetes Montageergebnis sorgt.
Spezifikationen:
• Verwendung: Flächendichtung
• Chemische Basis: Dimethacrylat-Ester
• Haupteigenschaft: Für bearbeitete, starre Flansche
• Farbe: Rot
• Komponentenanzahl: Einkomponentig
• Spaltüberbrückung, ohne Primer: 0,25 mm
• Empfohlen für: Stahl, Aluminium
• Offene Zeit auf Stahl: 25,0 Minuten
• Temperaturbeständigkeit: -55,0 bis +150,0 °C
• Viskosität bei 20 U/min: 21.000 mPa·s (cP)
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine weltweit führende Marke von Henkel Adhesive Technologies und bekannt für innovative Klebe- und Dichtlösungen. Das Unternehmen bietet hochwertige Produkte für Montage- und Instandhaltungsprozesse in der Industrie. Mit einem breiten Sortiment für unterschiedlichste Anwendungen ist LOCTITE® der zuverlässige Partner für alle, die ihre Produktions- und Wartungsabläufe effizienter gestalten wollen. Technisches Know-how, strenge Prüfverfahren und höchste Qualitätsstandards zeichnen LOCTITE®-Produkte aus. Die Marke steht für zukunftsorientierte Technologien und kompromisslose Sicherheit.
Stärken
• Sofortige und dauerhafte Abdichtung von starren Metallflanschen – zur Reduzierung von Leckagerisiken
• Sehr gute Haftung auf Aluminiumuntergründen – für eine belastbare und zuverlässige Verbindung
• Hohe Flexibilität – bewahrt die Dichtleistung, auch bei hohen Temperaturen
• Hervorragende chemische Beständigkeit – für eine längere Lebensdauer der Verbindung
• Optimierte, offene Zeit – für eine präzise Justierung vor der Aushärtung
• Einfache Anwendung – sowohl manuell als auch automatisiert mit LOCTITE®-Systemen möglich
• Sehr gute Haftung auf Aluminiumuntergründen – für eine belastbare und zuverlässige Verbindung
• Hohe Flexibilität – bewahrt die Dichtleistung, auch bei hohen Temperaturen
• Hervorragende chemische Beständigkeit – für eine längere Lebensdauer der Verbindung
• Optimierte, offene Zeit – für eine präzise Justierung vor der Aushärtung
• Einfache Anwendung – sowohl manuell als auch automatisiert mit LOCTITE®-Systemen möglich
Anwendungen
LOCTITE® 5188 eignet sich ideal zur Abdichtung, insbesondere im Maschinen- und Fahrzeugbau. Empfohlene Einsatzbereiche sind z. B. das Abdichten von Getriebe- und Motorgehäusen. Entwickelt für professionelle Anwender, bietet dieses Produkt eine wirksame, langlebige und leicht anzuwendende Lösung, selbst auf leicht ölverschmutzten Oberflächen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 169x127x172 mm |
|---|---|
| Farbe | rot |
| Fassungsvermögen | 300 ml |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Trocknungszeit | 25 min |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
181,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std