LOCTITE AA 3504 250ML FLASCHE Strukturklebstoff UV aushärtend (Acrylat)

UV-Konstruktionsklebstoff

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:AA 3504
Rubix:107527
Hersteller:195539
EAN:5010266152509
AA 3504 250ML UV-Konstruktionsklebstoff
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen250 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE AA 3504 250ML FLASCHE Strukturklebstoff UV aushärtend (Acrylat)


LOCTITE AA 3504 ist ein bernsteinfarbener No-Mix-Strukturklebstoff mit hoher Temperaturbeständigkeit, guter Schlagfestigkeit und guter Feuchtigkeitsbeständigkeit. Er ist niedrigviskos und hat einen Einsatztemperaturbereich bis +120 °C. Er erzielt eine Zugscherfestigkeit von 22 N/mm² und benötigt einen Aktivator, LOCTITE SF 7649 sowie zusätzliche UV-Aushärtung.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen250 ml
Zolltarifcode35061000
257,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
306,57 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std